曜日別特売

綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ

綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ - メイダイ

夏涼しく、冬温かい一年中快適パジャマ
吸水性、通気性に優れた綿100%ダブルガーゼ使用
ゆったりと包み込まれるような快適な着心地
袖はドルマンスリーブだから窮屈感無しで動きやすい
ボトムはテーパード型でゆったりしつつもスッキリとしたシルエット
天然由来成分シアバター×シルクアミノ酸×オリーブオイル配合
洗うほどにふんわり肌に馴染むやさしい肌触り

用途
パジャマ、ナイトウェアとして。レディース/ダブルガーゼ/綿100%/コットン/部屋着/快眠/安眠/寝やすい/ゆったり/涼しい/蒸れにくい/オールシーズン/長袖/入院
材質
綿100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51710200グレーM-LグレーM~L64~77
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
51710209グレーL-LLグレーL~LL69~85
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
51710218ピンクM-LピンクM~L64~77
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
51710227ピンクL-LLピンクL~LL69~85
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
51710236ライラックM-LライラックM~L64~77
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
51710245ライラックL-LLライラックL~LL69~85
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする