曜日別特売
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245

ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245
ライラックL-LL 綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ メイダイ 51710245

綿100% ダブルガーゼ うるふわパジャマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL~LL
色ライラック
内容量1枚注文コード51710245品番ライラックL-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

夏涼しく、冬温かい一年中快適パジャマ
吸水性、通気性に優れた綿100%ダブルガーゼ使用
ゆったりと包み込まれるような快適な着心地
袖はドルマンスリーブだから窮屈感無しで動きやすい
ボトムはテーパード型でゆったりしつつもスッキリとしたシルエット
天然由来成分シアバター×シルクアミノ酸×オリーブオイル配合
洗うほどにふんわり肌に馴染むやさしい肌触り

用途
パジャマ、ナイトウェアとして。レディース/ダブルガーゼ/綿100%/コットン/部屋着/快眠/安眠/寝やすい/ゆったり/涼しい/蒸れにくい/オールシーズン/長袖/入院
色
ライラック
サイズ
L~LL
ウエスト(cm)
69~85
材質
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする