日本製 和柄サージカルマスク
日本伝統的な土佐和紙を使用した3層サージカルマスクです。衛生的な使い捨てタイプ。立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減。
1層目は和紙、2層目はカットフィルター、3層目は柔らかな不織布で口元快適です。
ゴワゴワせず、やわらかでサラっとしたつけ心地。鼻周辺部のすき間をふさぐノーズピース入り。鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。
BFE(細菌ろ過効率)、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)、PFE(微粒子ろ過効率)99% カットのフィルター性能で花粉やハウスダストをシャットアウト。
用途花粉症、飛沫、感染症対策に。サージカルマスク/3層構造/和紙使用/晴小町/PFE/BFE/VFE/99%/フリーサイズ/おしゃれ/かわいい/特別な日/着物/和風/春/夏/秋/冬
形状プリーツ
サイズフリー
構造3層
生産国日本製
対象風邪・ウイルス・花粉・PM2.5
寸法(縦×横)(cm)約17.5×9.5
ひもタイプ耳かけ
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51778547 | ヒナザクラ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778556 | アサノハ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778565 | ウズマキ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778574 | コウメ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778590 | エンジ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778599 | オリーブ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778608 | テラコッタ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778617 | オリーブ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778626 | テラコッタ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778635 | ヒナザクラ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778644 | アサノハ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778660 | ウズマキ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778669 | コウメ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51778678 | エンジ | 50142507 | YFM3-50N |
|
3層フェイスマスク | YAMAZEN(山善) | 1箱(50枚) | ¥459 税込¥505 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |