マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚

マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚 日東 マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚 日東 マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚 日東 マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚 日東 マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚 日東 マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚 日東 マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚 日東

約50枚のマスクを収納できるマグネット式ストッカー。仕切りがついているため、サイズや色違いなど2種類の収納が可能。マグネットで玄関扉等に固定可能。

用途マスク保管用ケースとして。マスクストッカー/マスクケース/マスクボックス/マスクホルダー/マスク入れ/マスクディスペンサー/マスク収納/マスク/使い捨てマスク/マグネット収納/収納/インテリア/スチール/マグネット/磁石/壁掛け/仕切り付き/仕切り/2種類/サイズ違い/色違い/玄関/シンプル/おしゃれ/オシャレ/お洒落/スチール製 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×6.4×22.5 収納枚数(枚)50 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DMS-WH 51777795
DMS-WH 51777795
51777795 DMS-WH ホワイト
オープン
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DMS-BK 51777804
DMS-BK 51777804
51777804 DMS-BK ブラック
オープン
3,598
3,958 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする