GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー

GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY GENESIS(ジェネシス) スーツケース 76cm 無料預入/105L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/ダークグレー SWISS MILITARY

SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。
ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用
優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。
プレミアムなTSAロック
多くの有名ブランドが採用するYi FENG社製を採用、故障が少なく耐久性に優れています。
5cm拡張機能
ファスナーを開閉するだけで約5cmの拡張が可能です。旅行先で荷物が増えた場合でも心配がなく、便利にお使いいただけます。

付属品ネームタグ、スーツケースカバー 材質PC+ABS 質量(kg)4.8 ダークグレー 容量(L)105/122 寸法(cm)75.5×49.5×30.5/35.5 保証期間2年 内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ 外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張 収納の目安泊数:1週間以上 3辺合計(cm)156/161 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51776474 SM-O328 GRAY
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする