デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)

デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) - ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) - ロックマンジャパン

MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。
穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。
無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備
もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備
解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー

用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚内容量1個
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776219LC-105 扉厚指定品143~64
36,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51776228LC-105 扉厚指定品265~70
36,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする