引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS

引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS - ロックマンジャパン

ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です
電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます
閉扉信号/施錠信号接点内蔵
DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力
フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適

用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51775939LC-EM275DSS
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする