小型ストライク電気錠 LC-ES2000

小型ストライク電気錠 LC-ES2000 - ロックマンジャパン

小型ストライク電気錠です
自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します
施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です

用途屋内 開き戸仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51775966LC-ES2000
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする