曜日別特売

防水型テンキー認証リーダー ST-330

防水型テンキー認証リーダー ST-330 - ロックマンジャパン

防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー
屋内はもちろん屋外への取付も可能
暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です
暗証番号にIDを付けて管理ができます

用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
※カードは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776106ST-330
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする