曜日別特売
モノタロウ

PPバンド 自動梱包機用 2巻入

PPバンド 自動梱包機用 2巻入 - モノタロウPPバンド 自動梱包機用 2巻入 - モノタロウPPバンド 自動梱包機用 2巻入 - モノタロウPPバンド 自動梱包機用 2巻入 - モノタロウPPバンド 自動梱包機用 2巻入 - モノタロウPPバンド 自動梱包機用 2巻入 - モノタロウ
(9件のレビュー)

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。

用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195内容量1セット(2巻)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※製造上、バンド幅に関しては+0.5~-1.0の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52640134-
9,298
10,228(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 3点まで
52640150-
9,298
10,228(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 3点まで
52640159-透明
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
52640134-7,8988,688
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52640150-7,8988,688
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52640159-透明7,8988,688
(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52640159-0336341215.5H- PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ 積水樹脂 03363412PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ積水樹脂1セット(2巻)
11,980
欠品中
税込13,178
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 梱包
製造業

コストパフォーマンスが高く長期リピート使用している。
品質に全く問題はなくこれからも使っていきたい。

2025-08-28
用途: 作業時
株式会社 眞鍋金栄堂製造業

いつも利用してます。価格も安く品質も明代ないです。

2025-09-05
用途: 梱包、出荷
山岡酒造株式会社製造業

問題なく、日常の出荷、梱包作業に使用。キャンペーンには、しっかり価格を下げていただきたい。

2025-03-01
用途: 梱包作業

メーカー品と比較しても、全く遜色なく使えます。注文後入荷が早いのも良いですね。

2024-12-09
用途: 品物を梱包する時

段ボールに品物を梱包して、その後バンドで締めています。毎日沢山梱包するので、自動梱包機ではないと大変です。問題なく使えます。

2025-01-06
用途: 新聞の結束時
読売センター 新小岩卸売・小売業

問題なく使用してなす。12×3000Mを使用してたので同じサイズがあれば尚可。

対象商品 : 52640134
2024-07-06
用途: 自動梱包機で使用します。
かや場冷蔵株式会社運輸・通信業

今のところ問題なく使えてます。以前他社の安い商品を買ったときに圧着が悪かったことがあったので様子をみています。これで良ければコスパがいいのでこちらに変更する予定です

2024-11-25
用途: 商品の梱包時
卸売・小売業

平均的に使い勝手は良いのですが、極稀に巻き方の違いなのか頻繁に絡んで何度も引っかかって面倒臭いものが届く時があります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする