変形可能 折りたたみペットトンネル
変形可能なデザイン、遊び方いろいろ。ペットにやさしい柔らかい生地。洗濯可能、丸洗いOK。折りたたみ可能、アウトドアでも使用可能。
用途ペットハウス、キャットトンネル。ペット用品、猫グッズ、マット、お昼寝、ベッド、ハウス。
材質ポリエステル、ポリプロピレン
色グレー
質量(g)420
ボール(mm)幅440×奥行200×高さ440
折りたたみ寸法(cm)幅50×奥行12×高さ7
内容量1個
変形可能なデザイン、遊び方いろいろ。ペットにやさしい柔らかい生地。洗濯可能、丸洗いOK。折りたたみ可能、アウトドアでも使用可能。