DC/ACユニバーサルモーター

DC/ACユニバーサルモーター - MCPDC/ACユニバーサルモーター - MCP
電圧(V)電機子&励起電圧:220DC/ACグリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
回転速度
最大出力電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789370UM600-3000SP約280×180(200)×150約12.5シャフト:約80最大:3000rpm550W
97,200
96,980
106,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789379UM300-3500SP約280×180(200)×150約12シャフト:約75最大:3500rpm(DC)/3700rpm(AC)300W
96,400
95,980
105,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789650UM300-6000SP約240×180(190)×140約8シャフト:約75最大:6000rpm(DC)300W DC (200W AC)
77,600
76,980
84,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする