曜日別特売

分離/シャントDCモーター

分離/シャントDCモーター - MCP分離/シャントDCモーター - MCP分離/シャントDCモーター - MCP分離/シャントDCモーター - MCP
電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DCグリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電流(A)
回転速度
最大出力電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789318DM600-3000SP約280×180(200)×150約13.5最大励起:014、最大電機子:33最高:3000rpm600W
98,000
97,980
107,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789336DM300-1500SP約280×180(200)×150約13最大励起:014、最大電機子:17最高:1500rpm300W
97,200
96,980
106,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789546DM1000-1500SP約370×180(190)×290約26.5最大励起:014、最大電機子:6最高:1500rpm1000W
139,900
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789616DM300-3000SP約240×180(190)×140約8.5最大励起:013、最大電機子:19最高:3000rpm300W
78,400
77,980
85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする