三相同期モーター/ジェネレータ

三相同期モーター/ジェネレータ - MCP三相同期モーター/ジェネレータ - MCP三相同期モーター/ジェネレータ - MCP
周波数(Hz)50電圧(V)ローター:24DC、230/400グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電流(A)
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789397TM300-1500S約300×180×180約923200
117,600
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789458TM600-1500S約325×180×180約9.547400
137,800
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789485TM1000-1500S約360×180×250約135700
155,800
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする