ゲーミングチェア DXRacer AIR V2

ゲーミングチェア DXRacer AIR V2 DXRacer

小柄なユーザー向けに設定した低座面仕様モデルです。
基本仕様はそのままに各パーツを3Dアームレストや、座面ロッキング機能、強化ナイロン樹脂ベースを採用。

仕様背面:135度リクライニング、座面:15度ロッキング(ゆりかご機能)、フットベース:強化ナイロン樹脂ベース 材質エアメッシュ(ポリエステル100%) 幅(mm)720 高さ(mm)1300~1380 奥行(mm)720 全高(mm)1300~1380 耐荷重(kg)100 キャスター5cmウレタン樹脂製キャスター 肘掛あり 座面高さ(mm)440~520 適応身長(cm)155~180 座高(mm)440~520 アーム3Dアーム(上下昇降・左右首振り・前後スライド) ハンガーなし ヘッドレストあり オットマンなし 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51811675 AL-7100BKB V2 ソリッドブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51811684 AL-7100BKR V2 ブラックレッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする