折りたたみバケツ マルバケ 10L
特殊加工で縫目なく圧着したバケツ。汚れに強い丈夫なPVC素材。
防水素材セイルクロスを使用。バケツだけでなくマルチに活躍。折りたたみ可能。
用途バケツとして。洗車、釣り、アウトドア、キャンプ、川、海、山、災害、防災グッズ。
材質本体:PVC、ストラップ:ポリプロプレン
形状丸型
容量(L)10
寸法(cm)約24×24×24
特性折り畳み式
商品タイプ本体
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51803808 | WPO-MB-BK | 51803826 | WPO-MB-OR |
![]() |
折りたたみバケツ マルバケ 10L | WPO | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | 色違いの商品 |
51803817 | WPO-MB-OD | 51803826 | WPO-MB-OR |
![]() |
折りたたみバケツ マルバケ 10L | WPO | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | 色に違いがあります |