充電式LED防水ヘッドライト スコールマン
大雨の中でもタフに使えて大光量。作業現場・アウトドアで活躍します。無段階調光・暖色機能付き
センサーモード搭載 悪天候の屋外作業・水回り作業に最適です。
用途屋外・屋内・アウトドア 作業現場
付属品本体/USBケーブル/シリコンバンド
保護等級IPX6相当
使用電池リチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
電源タイプ充電式
充電方式USB typeC
明るさ(Lm)800
電球の種類LED
内容量1台
大雨の中でもタフに使えて大光量。作業現場・アウトドアで活躍します。無段階調光・暖色機能付き
センサーモード搭載 悪天候の屋外作業・水回り作業に最適です。