two-toneパステルシタジキB5

two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック two-toneパステルシタジキB5 共栄プラスチック

two-toneカラーのシンプルかわいい下敷き、two-toneパステルシタジキB5。
シンプルかわいいが新常識
1色プラスで、さりげなくオシャレを演出する、シンプルでかわいいツートンカラーの下敷きです。
1つの色ではつまらない、周りと差をつけたい、そんな人におすすめです。
センターでカラーを切り替えたパステル色のバイカラーデザインが特徴的な下敷です。
表(光沢)、裏(マット)と異なるテクスチャでかがやきとぬくもりを両方楽しめます。
やさしく光を通すため、大人の普段使いにもピッタリな落ち着いたイメージの下敷になっています。
ちょっとしたカラーアクセントになるのでノートの間に挟んでしおり代わりにも使えます。

仕様両面タイプ(表:光沢ツヤクリア、裏:クリアマット)、地球にやさしい環境対応 サイズB5判 材質(本体)ポリプロピレン樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.6 内容量1セット(5枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TTS-B5-01 51811928
TTS-B5-01 51811928
51811928 TTS-B5-01 01/グレー・ピンク
1,150
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TTS-B5-02 51811937
TTS-B5-02 51811937
51811937 TTS-B5-02 02/ライトブルー・レモンイエロー
1,150
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TTS-B5-03 51811946
TTS-B5-03 51811946
51811946 TTS-B5-03 03/ピンク・ライトブルー
1,150
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TTS-B5-04 51811955
TTS-B5-04 51811955
51811955 TTS-B5-04 04/ベージュ・ラベンダー
1,150
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
TTS-B5-05 51811964
TTS-B5-05 51811964
51811964 TTS-B5-05 05/ベージュ・ライトグリーン
1,150
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする