ワイヤーカートンストッカー キャスター付き

ワイヤーカートンストッカー キャスター付き COLLEND(コレンド) ワイヤーカートンストッカー キャスター付き COLLEND(コレンド) ワイヤーカートンストッカー キャスター付き COLLEND(コレンド) ワイヤーカートンストッカー キャスター付き COLLEND(コレンド) ワイヤーカートンストッカー キャスター付き COLLEND(コレンド) ワイヤーカートンストッカー キャスター付き COLLEND(コレンド) ワイヤーカートンストッカー キャスター付き COLLEND(コレンド)

ダンボールをまとめて収納できるワイヤーカートンストッカー。こだわりのインテリアにもマッチするインダストリアルな雰囲気が魅力。下段には梱包資材などを収納可能。キャスター付き。

用途ダンボールストッカー、収納ラックとして。段ボール、スチール製、インダストリアル、おしゃれ。 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)一棚あたり15、合計30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×26.2×58.5、収納部:(約)40.1×21.4×11.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51803957 WW-WCS
オープン
9,998
10,998 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする