曜日別特売

ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3

ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3 - PETSELECT (ペットセレクト)

ペット用安全柵。設置方法:天井と床での突っ張り式。
人は通りたいけどネコの脱走は防ぎたい!という場所におすすめ。90度に開くと開けたままになる扉開放機能付き。
つっぱり式だから工具要らず、ネジ止め不要。登りにくい丸形状のポール。
扉は左右とも前後に開閉可能。足元にポールがないバリアフリー機能。フェンス下部に2箇所のダブルロック!簡単に外せないプルロック仕様。安心の2段階ロック。設置場所には6cm以上の奥行きが必要です。

用途ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム質量(kg)4.5幅(cm)78.5-81高さ(cm)182-245、フェンス:170-190組立時間約10-20分間隔(mm)ポールとポール:約35奥行き(cm)6取付可能幅(cm)約78.5-84.5(※両側約3.5cmの隙間含む)隙間(mm)床からフェンスまで:約35内容量1個
注意
※壁面とつっぱりポールの間は約3.5cmの空間があります。
※設置環境によって異なり、本製品は猫の脱走防止を完全に保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518041851400020404
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする