PETSELECT (ペットセレクト)
ねこの脱走防止 のぼれんニャン バリアフリー3専用 拡張パネル
のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。
1枚追加で123cmまで取り付け幅が広がる。
拡張部分は角度調整が可能(
84.5cm以上123cm未満の位置で設置される場合)。
用途
のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。
材質
ABS樹脂、スチール、アルミニウム
質量(kg)
2.1
寸法(cm)
パネル部分:約170-190
高さ(cm)
約182-245
内容量
1個
注意
※本体は別売りになります。
※猫の脱走防止を完全に保証するものではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51804194
1400021404
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません