USB充電式 コードレス ブラシアイロン
「今使いたい」を叶えるコードレスブラシアイロン。MAX180℃、髪に優しいセラミックコーティング。
とかすだけで湿気で広がってしまった髪もナチュラルストレートに。触っても熱くならないので、ヘアアイロン初心者さんでも安心して使えます。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/オートオフ/前髪/セット/ポータブル
付属品ACアダプタ、USBコード、収納袋
色ホワイト/ピンク
質量(g)207
定格電圧DC5V 2A(USB充電)
温度(℃)120・150・180
連続使用時間(分)約23
電池リチウム電池(4000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×3.8×3
充電時間(時間)約2.5
内容量1台