BTサーモ 吸汗速乾ネックウォーマーロング丈タイプ
発熱繊維「テックサーモ」と、インナーウェアで培ったハイテクノロジーファブリックの「デュアルファブリック」を搭載した汗冷え軽減機能付イヤーウォーマー。
材質【表】ポリエステル100%【裏】ポリエステル60%・ポリプロピレン40%【吸湿発熱生地】ポリエステル40%・アクリル30%・レーヨン25%・ポリウレタン5%
色ブラック
サイズフリー
内容量1枚
発熱繊維「テックサーモ」と、インナーウェアで培ったハイテクノロジーファブリックの「デュアルファブリック」を搭載した汗冷え軽減機能付イヤーウォーマー。