BT リフレクトイヤーマフ
光を反射!ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ。
※ヘルメットの形状によっては着用できない場合がございます。
材質【表生地】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【裏生地】ポリエステル100%【パイピング】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【骨組み】ポリプロピレン100%
色シルバー
サイズフリー
内容量1個
光を反射!ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ。
※ヘルメットの形状によっては着用できない場合がございます。