はさんで洗えるジョッキ・グラス洗い

はさんで洗えるジョッキ・グラス洗い - オーエ
(1件のレビュー)

はさみこんで一気に洗える

用途ジョッキやグラスをはさみこんで、内・外・底一気に洗える。業務用に支持されている仕様の製品です。ジョッキ、グラス以外にもお皿等もはさんで洗えます。しっかり握れるグリップ。泡立ち・水切れにすぐれたフィルタースポンジ。洗剤含みの良いスポンジ。不織布を貼り合わせているので底がしっかり洗える。材質柄/ABS樹脂、スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)7×24.5×3.5内容量1個
注意
※商品の仕様は、改善・改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51820660-
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 洗浄作業
飲食業

グラスの中外が同時に洗えるので時短になる。
先端には固めのスポンジが付いているので、グラスの内の底まで
しっかりと洗えるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする