曜日別特売

丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ

丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ - 川喜金物(SOWA)

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
座無しタイプになります
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビスピッチ(mm)
仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51817144-90黒ツヤ消メッキ59
1,920
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817160-70黒塗装50
1,640
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817169-70クローム50
1,520
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817178-90クローム59
1,560
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817187-90黒塗装59
1,720
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817196-70黒ツヤ消メッキ50
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817205-110黒塗装68
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817214-110黒ツヤ消メッキ68
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817230-110クローム68
1,680
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする