川喜金物(SOWA)
木製ハンドルY500型・Y600型
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
木製のハンドルです(輸入品)。
付属品
【トラスネジ】4×25
材質
ブナ
仕上
クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51817318
Y501
117
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51817327
Y502
95
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51817336
Y601
117
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51817345
Y602
96
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817354
Y603
56
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください