川喜金物(SOWA)
ニース座付DX取手
【用途】家具などに使用するハンドルです。
付属品
【皿木ネジ】3.1×20
材質
アルミニューム
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816164
-
アルマイト仕上シルバー
84
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816180
-
アルマイト仕上ブラック
84
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816189
-
アルマイト仕上シルバー
104
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816198
-
アルマイト仕上ブラック
104
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816207
-
アルマイト仕上シルバー
165
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816216
-
アルマイト仕上ブラック
165
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816225
-
アルマイト仕上シルバー
124
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51816234
-
アルマイト仕上ブラック
124
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください