丸棒ハンドル 座付(裏ネジ)

丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) - 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) - 川喜金物(SOWA)

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
座付でしっかりとした印象です。
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51817440-75黒ツヤ消メッキ70
4,750
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817449-104黒ツヤ消メッキ110
5,450
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817458-90黒塗装90
4,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817467-75クローム70
3,860
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817476-90黒ツヤ消メッキ90
5,120
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817485-104クローム110
4,400
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817494-104黒塗装110
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817510-75黒塗装70
4,030
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817519-90クローム90
4,080
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする