<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル

<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル - 川喜金物(SOWA)

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
仕上クリアー仕上付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビスピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51819190-130ケヤキ
2,420
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819199-98ケヤキ
2,020
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819208-75ケヤキ
1,760
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819217-98ヒノキ
1,950
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819226-98サクラ
1,950
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819235-98シオジ
1,950
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819244-98ナラ
1,950
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819260-75ヒノキ
1,620
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819269-75サクラ
1,620
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819278-75シオジ
1,620
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819287-75ナラ
1,620
1,388
1,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819296-130ヒノキ
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819305-130サクラ
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819314-130シオジ
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819330-130ナラ
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819339-49ケヤキ
1,540
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819348-49ヒノキ
1,470
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819357-49サクラ
1,470
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819366-49シオジ
1,470
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819375-49ナラ
1,470
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする