川喜金物(SOWA)
W100ハンドル (天然木シリーズ)
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上
クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51818079
-
ケヤキ
72
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818088
-
ヒノキ
95
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818097
-
サクラ
95
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818106
-
シオジ
95
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818115
-
ナラ
95
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818124
-
ヒノキ
128
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818140
-
サクラ
128
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818149
-
シオジ
128
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818158
-
ナラ
128
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818167
-
ケヤキ
128
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818176
-
ヒノキ
72
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818185
-
サクラ
72
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818194
-
シオジ
72
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818210
-
ナラ
72
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818219
-
ケヤキ
95
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818228
-
ケヤキ
46
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818237
-
ヒノキ
46
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818246
-
サクラ
46
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818255
-
シオジ
46
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818264
-
ナラ
46
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください