半回転取手(ダイカスト)

半回転取手(ダイカスト) - 川喜金物(SOWA)半回転取手(ダイカスト) - 川喜金物(SOWA)半回転取手(ダイカスト) - 川喜金物(SOWA)
(1件のレビュー)

【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。

付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビスピッチ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51817135-80クロームメッキ
800
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51817126-80GB塗装
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: パナホーム床下収納取手
製造業

寸法確認した結果、問題無しと判断し購入。
ちょっと現状品と比べ、軽かったので心配したが問題なく使用。
安価にてDIYが出来、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする