アイリスオーヤマ
省スペースタイヤラック普通車用
ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。
普通乗用車やSUV用のタイヤを収納できます。
スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。
お客様組み立てです。
材質
【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ
質量(g)
75700
耐荷重(kg)
【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×307×1215
適合タイヤサイズ
普通車用(185/65R15~225/65R17)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52135328
STH-472
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません