BREADEN(ブリーデン)
KILLER DART(キラーダート)
*軽いトゥイッチの左右ダート *タダ巻きやカーブフォールによる安定した釣果 *フリーフォールで深場攻略
用途
ショートシャンクでワームの刺しやすさGOOD!伸ばされにくいフック形状!結びやすいアイの大きさで使いやすさ抜群!ブリーデンスナップとの相性もGOOD!
仕様
ターゲット:アジ・メバル・カサゴ・ソイ等
軸径(Φmm)
フック:0.6
ヘッド仕様
右側側面:ブリーデンロゴ(13)を刻印、左側側面:自重を刻印し、ジグヘッドの釣りを快適にサポート
入数(本)
6
内容量
1袋(6本×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51827827
1.5g
1.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51827836
2.0g
2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51827845
3.0g
3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください