EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分)

EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) - BREADEN(ブリーデン)

先進のベストバランス「EGIMARU NEO大分」 他社が、コマーシャル性能だけで競い合い、「産まれては消える」を毎シーズン繰り返している中、BREADEN 「EGIMARU NEO大分」シリーズは2002年デビューから現在まで生産を続けています。これは、「EGIMARU NEO大分」が常に先進のアイデアと性能で進化し、改良を重ねてエギングシーンをリードし続け、現在にあっても圧倒的なアドバンテージで疾走し続け、そのポリシー・性能、そして絶対的釣果が、違いの解るアングラー達のHOTな支持と全幅の信頼を頂いているからに他ありません。スローシンキングボディを前提として量産性・採算性に不利で困難な発泡ウレタン素材を国産で量産し、ボディ全体が持つ浮力、重心設定をルアーとして求められる性能に採り入れ、高次元でのベストバランスを実現しました。 <EGIMARUの特徴>*ボディに硬質発泡ウレタンを採用。多くのエギが中空プラスチックボディを採用する中で、EGIMARUは当初より硬質発泡ソリッドボディを採用しています。それにより、他社エギよりもスリムなボディ形状となっており、ロングキャストや小さな力でのクイックなアクションが可能となっています。特にビッグエギシリーズでは、その差が謙著です。またボディバランスに非常に優れているため、シャクリ後のフォール姿勢への移行がスムーズで、安定したフォール姿勢を演じます。(プラスチックボディ製品でありがちなフォールでのふらつきがありません)*シチュエーション別コンセプトの提案。EGIMARUシリーズは、shallow、softfall、freefall、deep、superdeep、ultradeep、kajyo-Dと全7種類で、ショアからのエギングだけでなく、オフショアからのボートエギングまでのあらゆるシチュエーションに対応しています。これにより、シンカーへの穴あけや鉛によるウェイトアップ等のバランスを崩しがちな個人でのチューニングをすることなく、どんなシチュエーションにおいても、最も有効にイカへのアプローチが可能となっています。*感度。軽量カーボンカンナシャフトの採用により、テール部分を限りなく軽量に設計しています。テ硬質発泡ソリッドボディとの相乗効果によりボディの慣性は非常に小さく、イカがエギにそっと触れただけでも大きな反発となって表れ、更には烏賊がEGIMARUに忍び寄る気配さえも伝達してしまいます。その信号はラインを通じて伝達され、アングラーの感性を刺激します。他社には追随できないこれらのアドバンテージで、EGIMARUはどんなシチュエーションにおいても、最も釣れる「餌木」として君臨し続けます! <先進のボディバランス>エギマルのスリムシェイプボディはクイックなアクションを演出するだけでなく、唯一キャスティングエギとして安定した飛行姿勢で抜群の飛距離を発揮します。しかも硬質発泡のソリッドボディ&カーボンカンナシャフトは、従来のプラスチックエギでは実現不可能な「アクション」 「フォール」 「感度」 をハイレベルで実現します。 <シチュエーション毎の専用サイズ設定>同じサイズのボディで異なったフォールバランス(ウエイト位置・ウエイトサイズの違う)が存在。shallowタイプは、藻場の上をデッドスローフォールで誘うことを可能とし、freefallタイプは比較的浅場や、無風の時などいわゆる釣り易いシチュエーション向きで、フリーフォールでもナチュラルにフォールを決めてくれる為、スレたイカをも魅了してしまいます。deepタイプはチューン無しのノーマルな状態でヘビィウエイトなシンカーを装備し急速フォールすることで、強風時やdeep狙いでベストバランスを発揮します。さらにはsuperdeep、ultradeepをラインナップに追加し、オカッパリだけでなく、ボートエギングまでをも徹底的にカバー。あらゆるシチュエーションにおいて、専用設計されたエギマルが名人級のハイテクニックを引き出します。 <ポリシー>生産コストの安価な生産地で、中空のプラスチックに鉛やタングステンのシンカーをセットして、流行りのエギのアクションやフォールスピード・姿勢を模造したつもりでもそれは単に表面的な模造にすぎず、日本古来より烏賊との駆け曳きを繰り返す事で得た膨大な量のノウハウを凝縮した餌木の奥深さとは程遠いモノ、ロープライスエギでは味わえない感動がエギマルでは味わえます。BREADENではあえて、コストに捕らわれずに国内工場で、永年に渡り烏賊漁で培われたエギ製造技術・ノウハウと先進のエギングスタイルのコラボレートである最強のエギ 「エギマル」 をリリースし、突き詰めたレベルでその威力をみなさんに体感して頂きます。 <ソリッドボディ>それともう一つはボディの素材です。品質の均一化が困難で量産に不向きとされながら、絶対的メリットをもった硬質発泡ソリッドボディ(プラスチックボディのように空気層で浮くのではなく、材質自身の浮力を持つ)を採用している事です。この浮力を持った硬質発泡素材のもたらす効果は、ジャークからステイやフォールへの姿勢の移動がナチュラルな事やステイや水平ドリフトといった姿勢をキープする上級テクニックを駆使する際、烏賊に違和感を与えない絶妙な水平気味で若干尻上がりの姿勢を安定して実現してくれる事などが挙げられます。それから、浮力を持った空気層との二重構造で構成されたプラスチックエギは、どうしてもヘッドとテールなどボディの外側にウエイトが集中してしまい、イカが静かにタッチしてもボディ自体が反発が鈍く、アタリを逃してしまう(気づかないでエギをかじられていた)のに対して、エギマルのソリッドボディはボディ全体が浮力を持っている為に外力に対して反発力(跳ね返そうとする力)が強く、更に軽量カーボンカンナシャフトとの相乗効果で、敏感すぎるほど圧倒的に感度に優れている為、エギボディをかじられる前にアタリをキャッチできたり、「今までこんなにアタリをにがしていたのか!?」と驚嘆する程です。これらは近代エギングの上級テクニックを実現する為に必要となるだけでなく、烏賊漁を職業とする漁師の永年に渡り培ってきた重要なノウハウ(キーワード)でもあります。

用途3.5号パワークラスのレギュラーロッドでも十分使用可能な引き重り感の軽減、シャープなダート、空気抵抗を最小に抑え飛行姿勢を安定させる事で実現した抜群の飛距離は、今までの4.0号クラスエギには無かった高性能です。寸法(mm)120自重(g)22モデルfreefall号数4号内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518246254.0号freefall 09伊豆真鰯09伊豆真鰯
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518246344.0号freefall 07房総キス07房総キス
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518246504.0号freefall 06陸奥チェリー06陸奥チェリー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518246594.0号freefall GYサイトイエローGYサイトイエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518246684.0号freefall GOサイトオレンジGOサイトオレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518246774.0号freefall GPサイトピンクGPサイトピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518246864.0号freefall GBブルーGBブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518246954.0号freefall SMアジオリーブSMアジオリーブ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518247044.0号freefall SYサイトイエローSYサイトイエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518247204.0号freefall SOサイトオレンジSOサイトオレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518247294.0号freefall SPサイトピンクSPサイトピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518247384.0号freefall SBブルーSBブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518247474.0号freefall YAグローアジYAグローアジ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518247564.0号freefall YPグローピンクYPグローピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518247654.0号freefall 11伊勢沖蝦11伊勢沖蝦
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
518247744.0号freefall MMアジオリーブMMアジオリーブ
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
518247904.0号freefall MOサイトオレンジMOサイトオレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
518247994.0号freefall MPサイトピンクMPサイトピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
518248084.0号freefall 13杉オレンジ13杉オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248174.0号freefall 14杉ピンク14杉ピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248264.0号freefall 16杉ピンクパープル16杉ピンクパープル
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248354.0号freefall 15杉ブラウン15杉ブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248444.0号freefall 04伊予オレンジ04伊予オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248604.0号freefall 10紀州梅10紀州梅
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248694.0号freefall 05鯖街道05鯖街道
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248784.0号freefall 12泉州水ナス12泉州水ナス
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248874.0号freefall 08茶豆鯵08茶豆鯵
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518248964.0号freefall RMアジオリーブRMアジオリーブ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518249054.0号freefall APオールピンクAPオールピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518249144.0号freefall ABオールブラックABオールブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518249304.0号freefall ROサイトオレンジROサイトオレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
518249394.0号freefall RPサイトピンクRPサイトピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする