13iSider(バイスライダー)4.5

13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)4.5 - BREADEN(ブリーデン)

両刀攻撃! バイなスライド、ダートなメタルジグ!

用途近距離やナイトゲーム対応のウエイト設定です。港湾部のナイトメバリングではフロントヘビーセッティングでの揺らぎテンションフォールが効果的です。スローなただ巻きからそのままテンションフォールさせます。この際にもっとも重要なのは「ジグヘッド+ワーム」だと思って操作する事です。本流のボトムを狙う時も非常に有効です。思い切ってアップに打ち込み、ボトムをチョンチョンと小突きながら手前に寄せてきます。 アジがフィッシュライクになってライズがある時などはこのジグの出番です。リアヘビーセッティングで着水後すぐシェイキングしながらのリトリーブや、中層ではピッチの狭いトゥイッチ&フリーフォールで攻めます。またボトムの釣りではジャークからのフリーフォールが有効で、ワーミングを遥かに凌ぐ事もしばしばあります。寸法(mm)32適合フック(推奨)SINGLE HOOK SH02 サイズSS自重(g)4.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5182498401レッドゴールド01レッドゴールド
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182500002ブラックシルバー02ブラックシルバー
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182500903ブルーイワシラメ03ブルーイワシラメ
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182501804チャートゴールド04チャートゴールド
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182502705ブルーピンク05ブルーピンク
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182503607モリマンゴー07モリマンゴー
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182504508グローゼブラ08グローゼブラ
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする