13-NUT(ビーナッツ) 40SP

13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)13-NUT(ビーナッツ) 40SP - BREADEN(ブリーデン)

「釣れるメバルはまだまだいる」これを感じさせてくれるのがこの13-NUT(ビーナッツ)。 メバルが感じる違和感を排除すべくトライ&エラーを繰り返して辿り着いたのは他に類を見ない逸脱した喰わせの性能。 逸脱するかしないかの1つの境界線は魚に与える違和感の精度で。(半端だと必要以上に活性具合に影響される) 純粋に「釣れる」を求めて開発された13-NUTのボディは中空ボディとソリッドボディを組み合わせたハイブリッド構造。浮力を確保しながらボディ下部をソリッドにすることで内蔵シンカーに頼りきらない低重心で安定したバランスを実現。そのボディのウェイトとして設けられたソリッド部分は一般的な中空ボディとは違う屈折を生み出す重要なファクターであり、この屈折が更なるバイトを誘発します(クリア系)。その逸脱したバイト率は地合いを作り出すかのような錯覚さえ感じるほどで、アングラーが蓄積したパターンという概念さえ超越します。

用途目玉が青いタイプがサスペンド。明かり付きでない場合や磯系で使いやすいのがこのサスペンドタイプ。居食いするような場面での超デッドスローな誘いもしやすい。寸法(mm)40タイプサスペンド適合フック(推奨)BREADEN 替フック自重(g)2.4内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5182532501クリア01クリア
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182533402クリア赤ラメ02クリア赤ラメ
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182535003ドットグロー03ドットグロー
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182535904ケイムラキャンディ04ケイムラキャンディ
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182536805クリアレッドヘッド05クリアレッドヘッド
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182537706ネオンピンク06ネオンピンク
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182538607マットブルー07マットブルー
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182539508マットチャート08マットチャート
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182540409メロングロー09メロングロー
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182542010琥珀10琥珀
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182542911マットピンク11マットピンク
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする