180°無段階アングル。
最大光束1600ルーメン。
超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!
弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。
Samsung社製LED。
LED寿命約50000時間。
180°無段階アングル。
最大光束1600ルーメン。
IP65で、防塵・防水性に優れています。
USBタイプC。
用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂寸法(mm)約76×42×41質量(g)約59(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)4.2出力標準USB充電器:5V、1Aバッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー防塵防水性能IP65落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)2800電源タイプ充電式照射距離(m)最大105電球の種類LED内容量1個