コスモ石油
コスモ 低温グリース
低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途
冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。
使用温度範囲(℃)
-60~110
外観
白黄色軟膏状
増ちょう剤
リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
グレード
ちょう度
滴点(℃)
動粘度(mm
2
/s)
低温トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52010509
-
1缶(15kg×1缶)
No.0
370
194
基油(100℃):6.008
回転トルク:(-40℃)30、(-50℃)77、起動トルク:(-40℃)120、(-50℃)420
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52010527
-
1缶(15kg×1缶)
No.2
280
185
基油(100℃):3.912
回転トルク:(-40℃)54、(-50℃)69、起動トルク:(-40℃)143、(-50℃)255
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52010719
-
1缶(2.5kg×1缶)
No.0
370
194
基油(100℃):6.008
回転トルク:(-40℃)30、(-50℃)77、起動トルク:(-40℃)120、(-50℃)420
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
52010737
-
1缶(2.5kg×1缶)
No.2
280
185
基油(100℃):3.912
回転トルク:(-40℃)54、(-50℃)69、起動トルク:(-40℃)143、(-50℃)255
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。