STAR Light
LEDヘッドライト
明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。
防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。
用途
製造ライン、工事現場での点検作業に
付属品
ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個
色
黒
本体質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×42×45
保護等級
IP67
使用電池
単四電池×3(別売)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52011358
SK-HL350-BK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください