PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!
ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!
約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載
使用温度範囲(℃)-30~+60消費電力(W)13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ)電源PoE(IEEE802.3af、class0)ケーブル長(m)約0.2有効画素数H1920×V1080照度(Lx)撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0)防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比68dB撮影距離(m)赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応画角撮影:(水平)約93~32°、(垂直)約50~18°イメージセンサー1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)内容量1台