ハリヤ 26型 電動アシスト自転車 2023年モデル 【完成組立品】

ハリヤ 26型 電動アシスト自転車 2023年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!。
専用充電器付。

用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様バッテリー式前照灯、ハンドルバー:オールランダー、リフレクター:シートステー、バッテリーライト部、前後車輪、ペダルに取り付け 全長(mm)1790 サイズ26型 全幅(mm)590 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)985~1000 速度(補助)範囲:24km/h未満 バッテリーリチウムイオン電池 スタンド1本スタンド バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 タイヤタイプ26×1.90 HE 充電時間(時間)約4.0 付属装置(盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm)156~185 標準装備品フロントキャリア サドルの高さ(mm)820~975 軸間距離(mm)1125 走行距離(km)一充電(目安):パワー約45、オートマチック約54 、ロング約73 変速段数外装7段シフト 総質量(kg)23.2 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52104790 BE-ELH642-F クリスタルホワイト
145,454
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52104799 BE-ELH642-G グラスグリーンビター
145,454
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52104808 BE-ELH642-K パールオレンジ
145,454
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52104817 BE-ELH642-V2 マットグレイッシュネイビー
145,454
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする