曜日別特売

フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型

フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 - 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 - 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 - 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 - 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 - 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 - 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 - 第一機材

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

屋内用内容量1個
注意
※寸法表の質量の欄に-印が付いている寸法の製品は、規格しておりません。
※図の( )寸法は参考値。
※H-2の寸法200~300の小口径水抜栓用型は、公共建築協会評価品対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52110426H-2 200SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6【S1】200【S2】150【S3】2152.1
11,700
9,398
10,338(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110435H-2 250SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6【S1】250【S2】200【S3】2652.8
13,600
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110444H-2 300SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6【S1】300【S2】250【S3】3153.5
16,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110460H-2 350SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6【S1】350【S2】300【S3】3654.3
19,200
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110469H-2 450SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6【S1】450【S2】400【S3】4657.5
25,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110478H-2 500SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6【S1】500【S2】450【S3】5158.9
30,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110487H-2 600SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6【S1】600【S2】550【S3】61512.1
33,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110496H-2L 450SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC【S1】450【S2】400【S3】4657.5
38,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110505H-2L 600SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC【S1】600【S2】550【S3】61512.1
46,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする