大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型

大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 - 第一機材

排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。

仕様ねじ取手型、専用ハンドル無材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203二重蓋(歩行用)深さ(mm)【充填】26内容量1個
注意
※防水用として使用される場合は、受枠内に侵入水が滞留しないよう付属のソケットに排水用の配管をしてください。
※防臭の目的で使用される等、水が滞留する恐れのない場合は付属のプラグにて塞いでください。
※受枠取付け時には、受枠の有効にあわせて開口を仕上げてください。受枠開口より躯体開口が小さいと、下蓋の補強と干渉し性能を発揮できない可能性が有ります。
※ねじ取手型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※専用ハンドルは別売りです。
※スロープ部への設置は避けることをお勧めしますが、止むを得ず設置する際は平坦部と条件が異なりますのでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52111187BH-8SW-N 700×700【L1】700【L2】550【L3】692【L4】734【S1】700【S2】550【S3】692【S4】73449
199,200
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111196BH-8SW-N 800×800【L1】800【L2】650【L3】392【L4】834【S1】800【S2】650【S3】792【S4】83470
298,800
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111205BH-8SW-N 900×900【L1】900【L2】750【L3】442【L4】934【S1】900【S2】750【S3】892【S4】93483
327,800
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111214BH-8SW-N 1000×1000【L1】1000【L2】850【L3】325【L4】1034【S1】1000【S2】850【S3】992【S4】1034107
354,600
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111230BH-8SW-N 1100×1100【L1】1100【L2】950【L3】358【L4】1134【S12】1100【S2】950【S3】1092【S4】1134124
378,600
329,800
362,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111239BH-8SW-N 600×1200【L1】1200【L2】1050【L3】592【L4】1234【S1】600【S2】450【S3】592【S4】63461
337,500
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111248BH-8SW-N 750×1350【L1】1350【L2】1200【L3】442【L4】1384【S1】750【S2】600【S3】742【S4】784102
369,300
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする