曜日別特売

フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) - 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) - 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) - 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) - 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) - 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) - 第一機材フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) - 第一機材

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。

屋内用内容量1個
注意
※図の( )寸法は参考値。
※D-2Sの寸法200~300の小口径水抜栓用型は、公共建築協会評価品対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52110600D-2S 200SUS304、A6063S-T5、SEHC、SPCC、ADC6、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】200【S2】146【S3】2062.5
14,400
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110609D-2S 250SUS304、A6063S-T5、SEHC、SPCC、ADC6、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】250【S2】196【S3】2563.3
15,700
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110618D-2S 300SUS304、A6063S-T5、SEHC、SPCC、ADC6、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】300【S2】246【S3】3064.1
19,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110627D-2S 350SUS304、A6063S-T5、SEHC、SPCC、ADC6、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】350【S2】296【S3】3564.8
23,700
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110636D-2S 450SUS304、A6063S-T5、SEHC、SPCC、ADC6、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】450【S2】396【S3】4567.5
30,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110645D-2S 500SUS304、A6063S-T5、SEHC、SPCC、ADC6、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】500【S2】446【S3】5069.1
38,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110654D-2S 600SUS304、A6063S-T5、SEHC、SPCC、ADC6、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】600【S2】546【S3】60612.1
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110670D-2S-N 350SUS304、A6063S-T5、ADC6、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】350【S2】296【S3】3564.8
23,700
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110679D-2S-N 450SUS304、A6063S-T5、ADC6、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】450【S2】396【S3】4567.5
30,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110688D-2S-N 500SUS304、A6063S-T5、ADC6、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】500【S2】446【S3】5069.1
38,700
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110697D-2S-N 600SUS304、A6063S-T5、ADC6、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン【S1】600【S2】546【S3】60612.1
41,100
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする