曜日別特売

フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地

フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 - 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 - 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 - 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 - 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 - 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 - 第一機材フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 - 第一機材

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

仕様小口径型材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム屋内用適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52111004AH-GS 200【S1】200【S2】175【S3】2270.9
11,300
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111020AH-G 350【S1】350【S2】300【S3】3865.1
26,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111029AH-G 450【S1】450【S2】400【S3】4867.5
33,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111038AH-G 600【S1】600【S2】550【S3】63612.3
43,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする