曜日別特売

バーレスタフレット BL-TF

バーレスタフレット BL-TF - TDT(田野井)バーレスタフレット BL-TF - TDT(田野井)
(1件のレビュー)

めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。

用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
呼び
精度
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52118650BL-TF M1.4X0.3 P4134M1.4×0.347
5,380
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
52118659BL-TF M1.4X0.3 P5134M1.4×0.357
5,380
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
52118668BL-TF M1.4X0.3 P6134M1.4×0.367
5,380
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
52118677BL-TF M1.6X0.35 P4136M1.6×0.3548
5,280
2,640
2,904(税込)
3日以内出荷
52118686BL-TF M1.6X0.35 P5136M1.6×0.3558
5,280
2,640
2,904(税込)
3日以内出荷
52118695BL-TF M1.6X0.35 P6136M1.6×0.3568
5,280
2,640
2,904(税込)
3日以内出荷
52118704BL-TF M1.7X0.35 P4136M1.7×0.3548
5,160
2,580
2,838(税込)
3日以内出荷
52118720BL-TF M1.7X0.35 P5136M1.7×0.3558
5,160
2,580
2,838(税込)
3日以内出荷
52118729BL-TF M1.7X0.35 P6136M1.7×0.3568
5,160
2,580
2,838(税込)
3日以内出荷
52118738BL-TF M2X0.4 P4140M2×0.449
5,080
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
52118747BL-TF M2X0.4 P5140M2×0.459
5,080
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
52118756BL-TF M2X0.4 P6140M2×0.469
5,080
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
52118765BL-TF M2.5X0.45 P4144M2.5×0.45410
4,840
2,420
2,662(税込)
3日以内出荷
52118774BL-TF M2.5X0.45 P5144M2.5×0.45510
4,840
2,420
2,662(税込)
3日以内出荷
52118790BL-TF M2.5X0.45 P6144M2.5×0.45610
4,840
2,420
2,662(税込)
3日以内出荷
52118799BL-TF M2.6X0.45 P4144M2.6×0.45410
4,720
2,360
2,596(税込)
3日以内出荷
52118808BL-TF M2.6X0.45 P5144M2.6×0.45510
4,720
2,360
2,596(税込)
3日以内出荷
52118817BL-TF M2.6X0.45 P6144M2.6×0.45610
4,720
2,360
2,596(税込)
3日以内出荷
52118826BL-TF M3X0.5 P5246M3×0.5510
4,520
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
52118835BL-TF M3X0.5 P6246M3×0.5610
4,520
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
52118844BL-TF M3X0.5 P7246M3×0.5710
4,520
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
52118860BL-TF M4X0.7 P6252M4×0.7610
4,520
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
52118869BL-TF M4X0.7 P7252M4×0.7710
4,520
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
52118878BL-TF M4X0.7 P8252M4×0.7810
4,520
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 鏡面処理対応
株式会社ヤマイチ

特殊オーバーサイズタップの一本売りでの購入が嬉しいです。
次回も随時購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする