曜日別特売
BL-TF M4X0.7 P8 バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井) 52118878

BL-TF M4X0.7 P8 バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井) 52118878
BL-TF M4X0.7 P8 バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井) 52118878

バーレスタフレット BL-TF

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼びM4×0.7
精度8
内容量1本注文コード52118878品番BL-TF M4X0.7 P8
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。

用途
軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼
形状
2
寸法L(mm)
52
呼び
M4×0.7
精度
8
寸法l(mm)
10
材質
HSSV
表面処理
TiCNコート
寸法K(mm)
4
ラジアル数
4
寸法Lk(mm)
7
食付Lc
P
寸法LN(mm)
20
油溝数
2
再生材使用率(%)
BL-TF M4X0.7 P8
寸法DS(mm)
5
寸法DN(mm)
3
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 鏡面処理対応
株式会社ヤマイチ 様

特殊オーバーサイズタップの一本売りでの購入が嬉しいです。
次回も随時購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする