防熱面

防熱面 トーアボージン

熱反射コーティングされたシールドで輻射熱から顔を守ります。
多層コーティングは眩しさを防ぐ効果も高いです。

形状防災面 質量(g)230 金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具 シールドポリカーボネイト多層金蒸着平面カーブ、スーパーワイドサイズシールド 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:195×480×1.5 適合バンドツバ付き金属バンド(Tバンド) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52123708 67WT-6
29,920
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする