住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
寸法D3(mm)
-
寸法LF(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127960
DMSW08125R08
8
2.55
38.1
80
DC:108.3、最大刃径DCX:125
¥
150,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
52127969
DMSW08160R10
10
4.18
50.8
100
DC:143.3、最大刃径DCX:160
¥
195,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSW型
参考になった